Referenties
Iscar:DCN 320-256-32A-8D
Rubix:20754990
Fabrikant:3203173

Technische samenvatting
| Boordiameter | 32 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 306,5 mm |
| Schacht | weldon (platte anti-rotatie) |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 320-256-32A-8D 3203173
Iscar SUMOCHAM wisselkopboor DCN 320-256-32A-8D met interne koeling en Weldon schacht voor 8xD boorwerk. Ø32 mm en zichtbare lengte 306,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32 mm |
| Zichtbare lengte | 306,5 mm |
| Schacht | weldon (platte anti-rotatie) |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | icp 320 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 990,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.197,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen