COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1550L20-02

CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D1550L20-02

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1550L20-02
Rubix:20091207
Fabrikant:5765074
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1550L20-02

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Zichtbare lengte48,668 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1550L20-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Zichtbare lengte48,668 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Diameter handvat20 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2 mm
Lengte greep50,33 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen