Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4445LX38-05
Rubix:A0426641
Fabrikant:7548985
EAN:7323223644572


Technische samenvatting
| Boordiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 226,47 mm |
| Schacht | cilindrisch met vlak (iso 766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4445LX38-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 44,45 mm |
| Zichtbare lengte | 226,47 mm |
| Schacht | cilindrisch met vlak (iso 766) |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | 06c/06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5 x d |
| Lengte greep | 325,52 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 933,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.129,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen