COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C3-ASHR-18085-12

Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C3-ASHR-18085-12
Rubix:A0431881
Fabrikant:6078846
COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C3-ASHR-18085-12

Technische samenvatting

Diameter bevestiging gereedschap12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C3-ASHR-18085-12


Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter bevestiging gereedschap12 mm
Klembereik, minimaal16,5 mm
Klembereik, maximaal18 mm
Klemdiameter6 mm
Typecoromant capto® adapter c3 naar rechthoekige schacht (rechts)
Interne koelingja
€ 473,40 excl. BTW
/ stuk
€ 572,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen