EROGLU BEITELHOUDER VDI C2 - 30 X 20 - 309.42.20
VDI gereedschaphouder DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:309.42.20
Rubix:20450576
EAN:4250122630333

Productdetails : EROGLU BEITELHOUDER VDI C2 - 30 X 20 - 309.42.20
Axiale gereedschapshouder Vorm C3 omgekeerd rechts, kort C3 - 40x25 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 30 mm |
| Klemdiameter | 20 mm |
| Type | c2 axiaal links |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen