COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-SL-32-75-RF

Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C5-SL-32-75-RF
Rubix:A0431464
Fabrikant:6260246
COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-SL-32-75-RF

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Bouwvormhoekadapter (90°), werkstukzijde, rechts (r)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-SL-32-75-RF


Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Bouwvormhoekadapter (90°), werkstukzijde, rechts (r)
Breedte11,5 mm
Hoogte0 mm
Maatc5-sl-32-75-rf (sl32) | functionele lengte 75 mm
441,90 excl. BTW
/ stuk
534,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen