COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-570-40-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-570-40-LF
Rubix:A0435004
Fabrikant:5729017




Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coromant capto®-naar-coroturn® sl-adapter (links), interne koeling |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-570-40-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Bouwvorm | coromant capto®-naar-coroturn® sl-adapter (links), interne koeling |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Maat | c5 x sl40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,90 excl. BTW
/ stuk
€ 534,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen