COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-570-2C 50 098-40R
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-570-2C 50 098-40R
Rubix:A0434311
Fabrikant:5729122




Technische samenvatting
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coromant capto® (c5) naar coroturn® sl40 — sl schroefbevestiging, recht, rechterhand (r) |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-570-2C 50 098-40R
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Bouwvorm | coromant capto® (c5) naar coroturn® sl40 — sl schroefbevestiging, recht, rechterhand (r) |
| Breedte | 5 mm |
| Hoogte | 98 mm |
| Maat | c5 x sl40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,50 excl. BTW
/ stuk
€ 593,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen