Referenties
Sandvik Coromant:570-DCLNR-32-12-L
Rubix:20095131
Fabrikant:5764270
EAN:11797203




Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | sl-schroefgemonteerde t-max® p draaikop (voor draaien) |
Productdetails : COROMANT T-MAX P KOP DRAAIEN 570-DCLNR-32-12-L
T-Max® P-kop voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Bouwvorm | sl-schroefgemonteerde t-max® p draaikop (voor draaien) |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Maat | 570-dclnr-32-12-l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,00 excl. BTW
/ stuk
€ 413,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen