Referenties
Sandvik Coromant:TITR-W4L-D13UX27A
Rubix:A0453651
Fabrikant:7802145
EAN:7323224769496


Technische samenvatting
| Diameter | 18 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coroturn® tr-kop (silent tools™ plus, wedge lock) voor uitboren/terugboren |
Productdetails : COROMANT COROTURN TR KOP TREKKEND KOTTEREN TITR-W4L-D13UX27A
CoroTurn® TR-kop voor uitboren met trekbeweging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Bouwvorm | coroturn® tr-kop (silent tools™ plus, wedge lock) voor uitboren/terugboren |
| Breedte | 37,5 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Maat | tr-dc 13 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 572,00 excl. BTW
/ stuk
€ 692,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen