COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-570-2C 60 112R40

Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C6-570-2C 60 112R40
Rubix:A0204185
Fabrikant:5729722
COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-570-2C 60 112R40

Technische samenvatting

Diameter60 mm
Bouwvormkorte uitvoering; met inwendige koelvloeistoftoevoer
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C6-570-2C 60 112R40


Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter60 mm
Bouwvormkorte uitvoering; met inwendige koelvloeistoftoevoer
Breedte88 mm
Hoogte112 mm
Maatc6-570-2c 60 112r40
567,00 excl. BTW
/ stuk
686,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen