COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0550-017A1-SD S2BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0550-017A1-SD S2BM
Rubix:A0514558
Fabrikant:8420855
EAN:7323227462332

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0550-017A1-SD S2BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1818 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen