TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.100U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-05.100U0-WZ90AJ
Rubix:A0288313
Fabrikant:7506466
EAN:4031132425023
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.100U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.100U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2008in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
3,98 excl. BTW
/ stuk
4,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen