COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1111-035A1-SD S2BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1111-035A1-SD S2BM
Rubix:A0514321
Fabrikant:8420934
EAN:7323227463124

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1111-035A1-SD S2BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,11 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schroefhoek | 27,5 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,00 excl. BTW
/ stuk
€ 290,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen