Referenties
Bosch:2608577875
Rubix:A0890472
Fabrikant:2608577875
EAN:6949509251978

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 6.5MM 2608577875
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,75 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 23,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
