COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A0-GM X1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0370-019A0-GM X1BM
Rubix:A0436161
Fabrikant:7781762
EAN:7323224677180
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A0-GM X1BM
Technische samenvatting
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A0-GM X1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19,1 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte0,194
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,60 excl. BTW
/ stuk
132,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen