COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-GM X1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0850-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435946
Fabrikant:7781709
EAN:7323224676657
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-GM X1BM
Technische samenvatting
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,453 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-GM X1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,453 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte5,176471
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
192,80 excl. BTW
/ stuk
233,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen