TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.300D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.300D1-WJ30RE
Rubix:A0022811
Fabrikant:7287840
EAN:4031132402048
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.300D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.300D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4055in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingre tialn
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte5×boordiameter (5xdc)
Schachtdin 6535 (ha/he) parallel shank
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalongelegeerd staal; gemakkelijk verspanend staal; laaggelegeerd staal; hooggelegeerd staal en gereedschapsstaal; roestvast staal (ferritisch/martensitisch).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 146,00 excl. BTW
/ stuk
€ 176,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen