COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0595-047A1-PM P1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0595-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436628
Fabrikant:8151186
EAN:7323226354225

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0595-047A1-PM P1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,95 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijlengte | 96,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,125 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,80 excl. BTW
/ stuk
€ 267,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen