COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-064A1-PM P1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0770-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436528
Fabrikant:8151251
EAN:7323226354874

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-064A1-PM P1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,7 mm |
| Totale lengte | 116 mm |
| Snijlengte | 78 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,00 excl. BTW
/ stuk
€ 314,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen