CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 4,7 - 860686 (OUD 844416)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860686
Rubix:20626236
EAN:3660338155055

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 4,7 - 860686 (OUD 844416)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,50 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 459,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen