COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0970-045A1-PM P1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0970-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436421
Fabrikant:8151322
EAN:7323226355581

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0970-045A1-PM P1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Interne koeling | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,40 excl. BTW
/ stuk
€ 240,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen