TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-06.700A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-06.700A1-WJ30TA
Rubix:A0022634
Fabrikant:6618793
EAN:4031132371863
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-06.700A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte98 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-06.700A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2638in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte98 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn (k30f)
Verhouding boordiameter/-lengte0,068
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 186,14 excl. BTW
/ stuk
€ 225,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen