COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-037A1-PM P1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1111-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436343
Fabrikant:8151373
EAN:7323226356090
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-037A1-PM P1BM
Technische samenvatting
Boordiameter11,11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-037A1-PM P1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Verhouding boordiameter/-lengte0,3165
Schroefhoek28,238792 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
227,20 excl. BTW
/ stuk
274,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen