TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-10.400A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.400A0-WJ30TA
Rubix:A0022809
Fabrikant:7462155
EAN:4031132423067
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-10.400A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-10.400A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4094in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn (wj30ta)
Verhouding boordiameter/-lengte1:11,35 (dc/l)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso material groups p, m, k, n, s, h, o; staal, rvs, gietijzer, non-ferrometalen en kunststoffen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 118,26 excl. BTW
/ stuk
€ 143,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen