COROMANT COROMILL 316 SPAANAFVOERKOP 316-10SM345-10000A H10F
Monoblocsnijder Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-10SM345-10000A H10F
Rubix:A0168394
Fabrikant:5782691



Productdetails : COROMANT COROMILL 316 SPAANAFVOERKOP 316-10SM345-10000A H10F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 5,5 mm |
| Totale lengte | 12,4 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,74 excl. BTW
/ stuk
€ 62,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen