COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P341-2500-MA 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P341-2500-MA1640
Rubix:A0445960
Fabrikant:6260131
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P341-2500-MA 1640

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P341-2500-MA 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden4
Snijlengte45 mm
Totale lengte121 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte45 mm
Snijhoek45 °
€ 782,25 excl. BTW
/ stuk
€ 946,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen