COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-10SM450-10005P 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-10SM450-10005P 1730
Rubix:A0168389
Fabrikant:7611699
EAN:7323223928597
COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-10SM450-10005P 1730
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-10SM450-10005P 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte5,5 mm
Totale lengte12,4 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,83 excl. BTW
/ stuk
86,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen