DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P841 - 12.7 X 6.0
Stiftfrezen HM P841
Zie technische informatieReferenties
Dormer:P84112.7X6.0
Rubix:20035816
EAN:7320760688571




Technische samenvatting
| Diameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P841 - 12.7 X 6.0
HM Siftfrees met AL vertanding. Vorm F ronde boogvorm voor koper. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 25 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | blank |
| Type | vorm f |
| Te bewerken materiaal | koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,62 excl. BTW
/ stuk
€ 67,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen