COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-10HM450C10015P 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-10HM450C10015P 1730
Rubix:A0429463
Fabrikant:7611692
EAN:7323223928528
COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-10HM450C10015P 1730
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-10HM450C10015P 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6 mm
Totale lengte12,4 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,10 excl. BTW
/ stuk
104,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen