COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1000-XB 1730

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K212-1000-XB 1730
Rubix:A0441385
Fabrikant:8213414
EAN:7323226615739
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1000-XB 1730
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1000-XB 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek28 °
Interne koelingnee
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek45 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,02 excl. BTW
/ stuk
68,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen