COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1170-XB 1730
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K212-1170-XB 1730
Rubix:A0441384
Fabrikant:8213415
EAN:7323226615746

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-1170-XB 1730
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,7 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijlengte | 11,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 28 ° |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,05 excl. BTW
/ stuk
€ 93,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen