TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.800A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-03.800A1-WJ30TA
Rubix:20412762
Fabrikant:6618624
EAN:4031132370170
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.800A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.800A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 134,48 excl. BTW
/ stuk
€ 162,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen