COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0200-XA 1730
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K324-0200-XA 1730
Rubix:A0441357
Fabrikant:8213468
EAN:7323226616279

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0200-XA 1730
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,80 excl. BTW
/ stuk
€ 48,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen