TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-08.200A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-08.200A0-WJ30TA
Rubix:A0022860
Fabrikant:7462127
EAN:4031132422787
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-08.200A0-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte91 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-08.200A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3228in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte91 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,55 excl. BTW
/ stuk
82,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen