COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC12P H07F
Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-031070AC12PH07F
Rubix:A0444584
Fabrikant:6424155



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC12P H07F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,1 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Snijlengte | 56,65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 18,27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,00 excl. BTW
/ stuk
€ 206,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen