DORMER HM DRAADFREES -BSP 16.0-14 J28016.0-14

Frees J280

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:J28016.0-14
Rubix:A0243413
EAN:7320760689318
DORMER HM DRAADFREES -BSP 16.0-14 J28016.0-14

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Draad1,81 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES -BSP 16.0-14 J28016.0-14


VHM Draadfrees voor gasschroefdraad 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Titaan en titaanlegeringen. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Draad1,81 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte92 mm
Diameter handvat16 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden5
Bekledingalcrona pro
Schroefdraadg(bsp) 1/2-5/8; tpi 14
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,88 mm
1.081,79 excl. BTW
/ stuk
1.308,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen