COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-032320AC12P 1620

Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.33-032320AC12P1620
Rubix:A0444528
Fabrikant:6416870
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-032320AC12P 1620
Technische samenvatting
Diameter3,25 mm
Snijlengte56,6 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-032320AC12P 1620


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,25 mm
Snijlengte56,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Verhouding lengte/diameter schroefdraad17,42 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
185,25 excl. BTW
/ stuk
224,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen