PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD DIN6535HB H5150106-M16X2
VHM-schroefdraadfrezen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:H5150106-M16X2
Rubix:20508658
Fabrikant:5115463
EAN:4042446135362

Documenten
Productdetails : PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD DIN6535HB H5150106-M16X2
Universele schroefdraadfrees voor buitendraad
VHM-schroefdraadfrezen H5150106-M16X2
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | weldon |
| Totale lengte | 92 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,25 excl. BTW
/ stuk
€ 685,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen