COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.94-100190BC20N 1630

Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.94-100190BC20N1630
Rubix:A0444519
Fabrikant:6251185
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.94-100190BC20N 1630
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtweldon
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.94-100190BC20N 1630


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtweldon
Totale lengte72 mm
Diameter handvat10 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
359,25 excl. BTW
/ stuk
434,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen