ISCAR DRAADFREES MTEC 1212D27 2.0ISO 908 5603859
Volhardmetalen draadfrezen Iscar
Zie technische informatieReferenties
Iscar:MTEC 1212D27 2.0ISO 908
Rubix:20755740
Fabrikant:5603859

Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 1212D27 2.0ISO 908 5603859
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Draad | 2 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 84 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,00 excl. BTW
/ stuk
€ 543,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen