COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16SL442-16010P 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-16SL442-16010P 1730
Rubix:A0443637
Fabrikant:6874198
EAN:7323220297030
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16SL442-16010P 1730
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtrond
Diameter handvat15,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16SL442-16010P 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtrond
Diameter handvat15,5 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19,2 mm
Totale lengte29,1 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,96 excl. BTW
/ stuk
226,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen