CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.3 90GR - 863103
VHM FREES - GECOAT HDMX - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863103
Rubix:20853558
EAN:3660338177200


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.3 90GR - 863103
Technische bewerkingen. Biedt extreme duurzaamheid en gelijkmatige slijtage voor algemene onderhoudstoepassingen. Ideaal voor het schuren van geprofileerde oppervlakken en ronde stalen onderdelen. Onderlaag van J-weefsel. Schuurmiddel van aluminiumoxide. Afmetingen: 38 mm x 25 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 90 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, harde metalen, aluminium, koper, brons, messing |
| Nuttige lengte | 6 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,13 excl. BTW
/ stuk
€ 58,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen