COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AE-1/2 D210

Machinetap Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:T100-KM103AE-1/2D210
Rubix:A0450482
Fabrikant:6871280
EAN:7323220281480
COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AE-1/2 D210
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AE-1/2 D210


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad23 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Schroefdraad1/2-13
Aantal windingen per inch13
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,38 excl. BTW
/ stuk
114,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen