Machinetappen

Welkom bij RUBIX' categorie machinetappen! Hier kunt u een breed scala aan hoogwaardige tappen voor machinaal gebruik bekijken. Onze categorie machintappen biedt een groot aantal opties om met precisie en efficiëntie aan uw tapbehoeften te voldoen.

Oplossingen voor machinetappen

Machinetappen zijn essentiële gereedschappen die worden gebruikt in diverse industrieën, waaronder productie, machinale bewerking en metaalbewerking. Deze frezen maken nauwkeurige schroefdraad op verschillende materialen, waaronder metalen, kunststoffen en composieten.

Onze categorie machinetappen biedt een divers aanbod van draadsnijders op maat van verschillende toepassingen en materialen, waaronder tappen, matrijzen en schroefdraadfrezen. Wij verkopen machinetappen van hoogwaardige materialen, zoals hogesnelheidsstaal of hardmetaal, die duurzaamheid en levensduur garanderen. 

RUBIX' categorie machinetappen

Wij begrijpen het belang van precisie en efficiëntie bij schroefdraadwerkzaamheden en bieden producten aan van gerenommeerde merken die bekend staan om hun kwaliteit en prestaties. Onze draadsnijders leveren schone en nauwkeurige schroefdraad, zodat u betrouwbare verbindingen kunt maken en aan de hoogste normen kunt voldoen. Blader dus door onze categorie machinetappen en kies de perfecte draadsnijder voor uw bewerkingsbehoeften.

Filter opties
Categorieën
  • Machinetap doorlopend, metrisch (2027)
  • Metrische Machinetap voor blinde gaten (807)
  • Machinetap doorlopend, Amerikaanse maat (777)
  • Machinetap doorlopende en blinde gaten, metrisch (726)
  • Machinetap voor blinde gaten, Amerikaanse maat (247)
  • Machinetap doorlopend, Engelse maat (173)
  • Machinetap voor gaten en blinde gaten, Amerikaanse maat (122)
  • Standaardmachinetap met oliegroeven voor gaten (110)
  • Machinetap voor blinde gaten, Engelse maat (74)
  • Machinetap doorlopende en blinde gaten, Engelse maat (68)
  • Machinetap met interne koeling doorlopend, metrisch (34)
  • Machinetap met interne koeling doorlopende en blinde gaten, metrisch (11)
  • Machinetap met onderbroken draad voor gaten (7)
  • Metrische Machinetap voor blinde gaten met koeling (6)
  • Merk / Fabrikant

    1.850 Product (en) met 5.195 variant (s):

    Relevance
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EP01M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EP01M6
    • rubix:20021786
    • ean:7320760136195
    22,89 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Stap
      0,8 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M5 (E208)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EX00M5
    • rubix:20021440
    • ean:7320760136621
    25,01 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EX01M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EX01M6
    • rubix:20021804
    • ean:7320760136997
    25,20 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M12
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1,5 mm

    DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 12 X 1,5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E268M12X1.5
    • rubix:20022258
    • ean:7320760088531
    34,14 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E001 M 6 BLUE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E001M6
    • rubix:20029326
    • ean:7320760567760
    20,65 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M12
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1,75 mm

    DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M12 (WAS E346/E347)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E238M12
    • rubix:20020484
    • ean:7320760664032
    53,33 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP E000TIN M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E000TINM6
    • rubix:20020422
    • ean:7320760661963
    28,88 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E297 M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E297M6
    • rubix:20029706
    • ean:7320760662908
    25,20 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch fijne
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1 mm

    CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERS BLIND M12X100 DIN374 861853

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:861853
    • rubix:20853246
    • ean:3660338166075
    44,88 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      3 mm
    • Stap
      0,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M3

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E241M3
    • rubix:20020574
    • ean:7320760664483
    33,96 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E298 M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E298M6
    • rubix:20029756
    • ean:7320760663059
    27,70 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M8
    • Diameter schroefdraad
      33 mm
    • Stap
      1,25 mm

    DORMER HSS-E MACHINETAP E239 M8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E239M8
    • rubix:20020530
    • ean:7320760664261
    49,94 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Stap
      1,75 mm
    • Diameter handvat
      9 mm

    CUTLINE HSS MACH.TAP ONDERBR.DR. M 12 - 832150

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:832150
    • rubix:20621126
    • ean:3660338049927
    20,20 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 8 BLUE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E003M8
    • rubix:20029355
    • ean:7320760568057
    25,90 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M10

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E256M10
    • rubix:20020868
    • ean:7320760674390
    53,94 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      BSP
    • Diameter schroefdraad (inch)
      1/4
    • Aantal windingen per inch
      19

    CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/4 D374 3P/C AD. - 864933

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:864933
    • rubix:20854014
    • ean:3660338193729
    65,04 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M8 X 1.0

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E299M8X1.0
    • rubix:20020984
    • ean:7320760663301
    36,89 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M16
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Stap
      1,5 mm

    DORMER HSS MACHINETAP E513 M 16 X 1,5 NR.2

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E513M16X1.5NO2
    • rubix:20027378
    • ean:7320760152577
    45,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Diameter handvat
      6 mm

    (U) CUTLINE ROLTAP HSS-E DIN371 M6 - 847326

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:847326
    • rubix:19300082
    • ean:3660338086663
    27,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      20 mm
    • Stap
      1,5 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M20 X 1.5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E300M20X1.5
    • rubix:20021226
    • ean:7320760663448
    119,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E002 M 6

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E002M6
    • rubix:20029340
    • ean:7320760567906
    21,71 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E / PM

    DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E255M8
    • rubix:20020846
    • ean:7320760674284
    28,71 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm
    • Materiaal mantel
      Kobaltvarianten

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN3716H VAP DL TC216-M8-C0-WY80FC

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:TC216-M8-C0-WY80FC
    • rubix:20413562
    • fabrikant:6743438
    • ean:4042446262952
    14,94 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS-E-PM MACHINETAP E384 M8X1

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E384M8x1.0
    • rubix:A0163453
    • ean:7320760664803
    36,89 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 1850