COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. QS-SRDCL-16-25-10XC

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:QS-SRDCL-16-25-10XC
Rubix:A0449402
Fabrikant:7960761
EAN:7323225520614
COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. QS-SRDCL-16-25-10XC
Technische samenvatting
Breedte8,4 mm
Hoogte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. QS-SRDCL-16-25-10XC


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte8,4 mm
Hoogte25,4 mm
Hoek90 °
Klemmen25,4 mm
Schaftgrootte1 x 1
Richting gereedschaplinker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
367,00 excl. BTW
/ stuk
444,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen