COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSKNL 5050T 25
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PSKNL 5050T 25
Rubix:20094040
Fabrikant:5739793



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSKNL 5050T 25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Hoek | 75 ° |
| Klemmen | 37,5 mm |
| Schaftgrootte | 50 x 50 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,00 excl. BTW
/ stuk
€ 399,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen