COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCLNR 16 4C

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DCLNR 16 4C
Rubix:A0462443
Fabrikant:5730807
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCLNR 16 4C
Technische samenvatting
Breedte25,4 mm
Hoogte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCLNR 16 4C


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte25,4 mm
Hoogte25,4 mm
Hoek-6 °
Klemmen31,75 mm
Schaftgrootte1 x 1 pouce (tige carrée)
Richting gereedschaprechter
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,80 excl. BTW
/ stuk
132,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen