COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNR 12 4B
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDJNR 12 4B
Rubix:A0462406
Fabrikant:5731053
EAN:11437635



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNR 12 4B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19,05 mm |
| Hoogte | 19,05 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 77,47 mm |
| Schaftgrootte | 3/4 x 3/4 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,40 excl. BTW
/ stuk
€ 126,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen