COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCRNR 20 5D

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DCRNR 20 5D
Rubix:A0462424
Fabrikant:5730790
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCRNR 20 5D
Technische samenvatting
Breedte31,75 mm
Hoogte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DCRNR 20 5D


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte31,75 mm
Hoogte31,75 mm
Hoek-6 °
Klemmen152,4 mm
Schaftgrootte1 1/4 x 1 1/4 (rectangulaire)
Richting gereedschaprechter
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,60 excl. BTW
/ stuk
178,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen